Greitojo keitimo patronas, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 / tvirtinimo kotas (mm / MK): 26MK2

Prekės Nr.: 336800 26MK2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 / tvirtinimo kotas (mm / MK) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ D1 26 mm
Tvirtinimo kotas MK2
Išorinis patrono ⌀ D 48 mm
Bendras ilgis 150 mm
Atstumas nuo staklių suklio 75,5 mm
Produkto rūšis Greitojo keitimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 336800 26MK2
EAN / GTIN 4045197310446
Gamintojo numeris 3100200

Aprašymas

Modelis:

Kai žiedas patraukiamas žemyn, plieniniai rutuliukai užsifiksuoja gręžimo įvorę.

Paskirtis:

Greitam įrankių keitimui.

Priedai pasirinktinai:

Gręžimo įvorė Nr. 336820

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį