Weldon elementas sriegimui, standus 14 mm

Prekės Nr.: 335740 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai nominalusis ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ D 25 mm
Iškyšos ilgis A 56,5 mm
Reguliuojama ilgis V 10 mm
Užspaudimo ribos d 14 mm
Bendras ilgis L 69 mm
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 335740 14
EAN / GTIN 4045197801715
Gamintojo numeris 335740 14

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis laikiklis grūdintas ir nušlifuotas, su greitojo keitimo mova. Vidinis kvadratas sriegiklių tvirtinimui arba sukimo momento perdavimui. Fiksavimo mechanizmas neleidžia sriegiklio ištraukti.
Dvi įpjovos atitrauktos 180° ir 10 mm.

Privalumai:

  • Labai patraukli kaina.
  • Tvirtas ir plonas modelis.
  • Užveržiamo ir darbinės dalies ilgių įvairovė.

Paskirtis:

Sriegiklio tvirtinimui Weldon griebtuve.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį