Darbinį ilgį kompensuojantis Weldon elementas, ilgas 6 mm

Prekės Nr.: 335725 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai nominalusis ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ D 14 mm
Iškyšos ilgis A 137 mm
Reguliuojama ilgis V 10 mm
Užspaudimo ribos d 6 mm
Bendras ilgis L 145 mm
Produkto rūšis Sriegimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 335725 6
EAN / GTIN 4045197801616
Gamintojo numeris 335725 6

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinis laikiklis grūdintas ir nušlifuotas, su greitojo keitimo mova. Vidinis kvadratas sriegiklių tvirtinimui arba sukimo momento perdavimui. Fiksavimo mechanizmas neleidžia sriegiklio ištraukti.
Išlyginamasis elementas kompensuoja ašinį ilgį tempiant ir gniuždant po 0,2 mm. Weldon elementai tvirtinami arba įpjova, arba išlyginamuoju elementu.

Privalumai:

  • Labai patraukli kaina.
  • Tvirtas ir plonas modelis.
  • Užveržiamo ir darbinės dalies ilgių įvairovė.

Paskirtis:

Sriegiklio tvirtinimui Weldon griebtuve.

Priedai pasirinktinai:

Išlyginamasis elementas Nr. 335730.

Pastaba:

Minimalaus išlyginimo funkcija tik kartu su Nr. 300415 ir 335730. Naudojant standartinį Weldon griebtuvą galima užspausti tik standžiai, žr. Nr. 335740.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį