Darbinį ilgį kompensuojantis Weldon elementas, trumpas 12 mm

Prekės Nr.: 335720 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai nominalusis ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis ⌀ D 20 mm
    Iškyšos ilgis A 52 mm
    Reguliuojama ilgis V 10 mm
    Užspaudimo ribos d 12 mm
    Bendras ilgis L 50 mm
    Produkto rūšis Sriegimo patronas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 335720 12
    EAN / GTIN 4045197801548
    Gamintojo numeris 335720 12

    Aprašymas

    Modelis:

    Cilindrinis laikiklis grūdintas ir nušlifuotas, su greitojo keitimo mova. Vidinis kvadratas sriegiklių tvirtinimui arba sukimo momento perdavimui. Fiksavimo mechanizmas neleidžia sriegiklio ištraukti.
    Išlyginamasis elementas kompensuoja ašinį ilgį tempiant ir gniuždant po 0,2 mm. Weldon elementai tvirtinami arba įpjova, arba išlyginamuoju elementu.

    Privalumai:

    • Labai patraukli kaina.
    • Tvirtas ir plonas modelis.
    • Užveržiamo ir darbinės dalies ilgių įvairovė.

    Paskirtis:

    Sriegiklio tvirtinimui Weldon griebtuve.

    Priedai pasirinktinai:

    Išlyginamasis elementas Nr. 335730.

    Pastaba:

    Minimalaus išlyginimo funkcija tik kartu su Nr. 300415 ir 335730. Naudojant standartinį Weldon griebtuvą galima užspausti tik standžiai, žr. Nr. 335740.