Bazinis ilgintuvas perėjimo elementams 10 mm

Prekės Nr.: 335646 10
Naujas produktas
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegikliui, kurių koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

sriegiklio koto ⌀ 10 mm
Sriegiklio ribos M3 − 12
Jungties ilgis L 44 mm
⌀ e 23 mm
Koto keturbriaunis 8 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 335646 10
EAN / GTIN 4045197565662
Gamintojo numeris 335646 10

Aprašymas

Paskirtis:

Perėjimo elemento ilgintuvas su tiesioginiu sriegiklio tvirtinimu.

Tinka:

GARANT perėjimo elementas Nr. 338122, 338125; adapteris Nr. 338140.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį