{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 7 mm | |
Sriegiklio ribos | M3−M12 | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Koto ⌀ d | 19 mm | |
Jungties ilgis L | 21,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Koto keturbriaunis | 5,5 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 335645 7 | |
EAN / GTIN | 4045197554031 | |
Gamintojo numeris | 335645 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova 7 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
148,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
25,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
63,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
83,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Jungties ilgis L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Darbinės dalies ilgis H | 70 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm |
Sriegiklio koto ⌀ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Koto ⌀ d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Koto keturbriaunis | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas |