Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova 10 mm

Prekės Nr.: 335645 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiklio koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiklio koto ⌀ 10 mm
Sriegiklio ribos M3−M12
Išorinis ⌀ D 32 mm
Koto ⌀ d 19 mm
Jungties ilgis L 21,5 mm
Darbinės dalies ilgis H 70 mm
⌀ e 23 mm
Koto keturbriaunis 8 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 335645 10
EAN / GTIN 4045197554062
Gamintojo numeris 335645 10

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo įvorės be apsauginės movos.

Paskirtis:

GARANT ilgintuvams Nr. 338140338142.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu (Rz 600 − 800 N/mm2). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį