Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova 28 mm

Prekės Nr.: 335640 28
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiklio koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegiklio koto ⌀ 28 mm
    Sriegiklio ribos M14−M33
    Išorinis ⌀ D 72 mm
    Koto ⌀ d 48 mm
    Jungties ilgis L 55,5 mm
    Darbinės dalies ilgis H 45 mm
    Koto keturbriaunis 22 mm
    Produkto rūšis Greitojo keitimo įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 335640 28
    EAN / GTIN 4045197336095
    Gamintojo numeris 335640 28

    Aprašymas

    Modelis:

    Greitojo keitimo įvorės su apsaugine mova.

    Paskirtis:

    Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

    Pastaba:

    Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu (Rz 600 − 800 N/mm2). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį