{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 25 mm | |
Sriegiklio ribos | M14−M33 | |
Išorinis ⌀ D | 72 mm | |
Koto ⌀ d | 48 mm | |
Jungties ilgis L | 55,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 45 mm | |
Koto keturbriaunis | 20 mm | |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas |
Produkto numeris | 335640 25 | |
EAN / GTIN | 4045197336088 | |
Gamintojo numeris | 335640 25 |