Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos 22 mm

Prekės Nr.: 335440 22
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiklio koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiklio koto ⌀ 22 mm
Sriegiklio ribos M14−M33
Išorinis ⌀ D 68 mm
Koto ⌀ d 48 mm
Jungties ilgis L 55,5 mm
Darbinės dalies ilgis H 14 mm
Koto keturbriaunis 18 mm
Produkto rūšis Greitojo keitimo įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 335440 22
EAN / GTIN 4045197335944
Gamintojo numeris 335440 22

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo įvorės be apsauginės movos.

Paskirtis:

Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu (Rz 600 − 800 N/mm2). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį