{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 20 mm | |
Sriegiklio ribos | M14−M33 | |
Išorinis ⌀ D | 68 mm | |
Koto ⌀ d | 48 mm | |
Jungties ilgis L | 55,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 14 mm | |
Koto keturbriaunis | 16 mm | |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas |
Produkto numeris | 335440 20 | |
EAN / GTIN | 4045197335937 | |
Gamintojo numeris | 335440 20 |