{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 4,5 mm | |
Sriegiklio ribos | M3−12 | |
Išorinis ⌀ D | 30 mm | |
Koto ⌀ d | 19 mm | |
Jungties ilgis L | 21,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 7 mm | |
Koto keturbriaunis | 3,4 mm | |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas |
Produkto numeris | 335420 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152466 | |
Gamintojo numeris | 335420 4,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos 4,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
25,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
63,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
148,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Jungties ilgis L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Darbinės dalies ilgis H | 7 | 25 | 70 |
Išorinis ⌀ D | 30 | 32 | 32 |
Sriegiklio koto ⌀ | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Koto ⌀ d | 19 | 19 | 19 |
Koto keturbriaunis | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Ilgintuvas |