{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M6 – M20 | |
Laikiklis | BT 40 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 12,5 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 12,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 55 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 31 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 93 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 334663 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197954428 | |
Gamintojo numeris | 334663 M6-20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Greitojo keitimo sriegimo patronas M6-20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
246,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
223,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 93 | 100 |
Išorinis ⌀ D | 55 | 55 |
Sriegiams | M6 – M20 | M6 – M20 |
Ilgio kompensacija gniuždant | 12,5 | 12,5 |
Ilgio kompensacija tempiant | 12,5 | 12,5 |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas |