{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M3 − M12 | |
Laikiklis | MK3 | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 7,5 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 7,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 38 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 19 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 46 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 334645 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197606808 | |
Gamintojo numeris | 334645 M3-12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Greitojo keitimo sriegimo patronas M3-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
155,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
285,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
226,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | MK3 | MK2 | BT 50 | BT 30 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 46 | 46 | 62 | 63 |
Išorinis ⌀ D | 38 | 38 | 38 | 38 |
Ilgio kompensacija gniuždant | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Ilgio kompensacija tempiant | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Vidinis ⌀ D1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas |