{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M6 – M20 | |
Laikiklis | SK 50 | |
Laikiklio norma | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 12,5 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 12,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 55 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 31 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 83 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 334642 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488497 | |
Gamintojo numeris | 334642 M6-20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Greitojo keitimo sriegimo patronas M6-20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
268,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
319,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 | SK 50 |
Laikiklio norma | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 83 mm | 83 mm |
Sriegiams | M6 – M20 | M6 – M20 |
Ilgio kompensacija gniuždant | 12,5 mm | 12,5 mm |
Vidinis ⌀ D1 | 31 mm | 31 mm |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas |