{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M14 – M33 | |
Laikiklis | SK 50 | |
Laikiklio norma | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 24 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 24 mm | |
Išorinis ⌀ D | 79 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 48 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 133 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 334638 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708083 | |
Gamintojo numeris | 334638 M14-33 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Greitojo keitimo sriegimo patronas M14-33
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
566,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
533,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
651,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
716,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
340,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
411,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 | SK 40 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 |
Laikiklio norma | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 133 mm | 138 mm | 141 mm | 144 mm | 162,5 mm | 141 mm |
Išorinis ⌀ D | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 86 mm | 78 mm | 78 mm |
Sriegiams | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Ilgio kompensacija tempiant | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 20 mm | 20 mm |
Vidinis ⌀ D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |