{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M3 − M12 | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 7,5 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 7,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 38 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 19 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 334634 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488442 | |
Gamintojo numeris | 334634 M3-12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Greitojo keitimo sriegimo patronas, SK 40, Sriegiams: M3-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
187,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 | SK 40 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm | 60 mm |
Sriegiams | M3 − M12 | M3 − M12 |
Ilgio kompensacija gniuždant | 7,5 mm | 7,5 mm |
Ilgio kompensacija tempiant | 7,5 mm | 7,5 mm |
Vidinis ⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas |