{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | Koto ⌀ 32 mm | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 20 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 20 mm | |
Išorinis ⌀ D | 78 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 48 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 132,5 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 334628 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197954435 | |
Gamintojo numeris | 334628 M14-33 |