{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M6 – M20 | |
Laikiklis | Koto ⌀ 25 mm | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 12,5 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 12,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 55 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 31 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 64 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 334626 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488411 | |
Gamintojo numeris | 334626 M6-20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Greitojo keitimo sriegimo patronas, Koto ⌀ 25 mm, Sriegiams: M6-20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
188,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | Koto ⌀ 25 mm | Koto ⌀ 25 mm |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 64 mm | 64 mm |
Išorinis ⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Sriegiams | M6 – M20 | M6 – M20 |
Ilgio kompensacija gniuždant | 12,5 mm | 12,5 mm |
Ilgio kompensacija tempiant | 12,5 mm | 12,5 mm |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas |