Užspaudimo kumšteliai M5-20

Prekės Nr.: 333630 M5-20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka, kai užveržimo ribos M5 - 20
Užveržimo varžto sriegis M10×1
Kumštelių ilgis 18 mm
Kumštelių plotis 15 mm
Produkto rūšis Užspaudimo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 333630 M5-20
EAN / GTIN 4045197312747
Gamintojo numeris 41-4-3081

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo įtaisas sriegiklių kvadratinei daliai.

Tinka:

Sriegimo įtaisas Edalmatic Nr. 333500.

Tiekiama:

1 užveržimo varžtas, 1 kairysis ir 1 dešinysis kumšteliai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį