Užspaudimo įvorė lygi 5,5 mm

Prekės Nr.: 329970 5,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ 5,5 mm
Laikiklis Top 65
Užveržimo plokštuma lygus
Kietis 60 HR
Profilis apvali
Ilgis I 49 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329970 5,5
EAN / GTIN 2050001926067
Gamintojo numeris TOP65GR5,5

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo įvorės, apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 0,5 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.
Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Privalumai:

  • 25% didesnė užspaudimo jėga nei užspaudimo įvorės RD.
  • Jokio radialinio pasislinkimo tarp užspaudimo įvorės ir užspaudimo įtaiso kūginės kiaurymės, todėl nepatenka nešvarumai.
  • Ypatingas standumas dėl didelio užspaudimo segmentų kontakto ploto.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Rekomendacija:

Specialaus užspaudimo profilio cangės − pagal užsakymą.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., kvadratus), reikia užsakyti!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį