Užspaudimo įvorė lygi, SK 100, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm): 68mm

Prekės Nr.: 329950 68
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ 68 mm
Laikiklis SK 100
Užveržimo plokštuma lygus
Kietis 60 HR
Profilis apvali
Ilgis I 59 mm
Modelis be stiebo
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329950 68
EAN / GTIN 2050001924759
Gamintojo numeris SK100BZGR68,0

Aprašymas

Uitvoering:

Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.
Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Tip:

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!
Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį