Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 65, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm): 61,5mm

Prekės Nr.: 329934 61,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ 61,5 mm
Laikiklis SK 65
Užveržimo plokštuma su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Kietis 60 HR
Profilis apvali
Ilgis I 58 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329934 61,5
EAN / GTIN 2050001076717
Gamintojo numeris SK65BZIR61,5

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.
Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės− pagal užsakymą.
Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį