Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais 47,5 mm

Prekės Nr.: 329924 47,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ 47,5 mm
Laikiklis SK 52
Užveržimo plokštuma su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Kietis 60 HR
Profilis apvali
Ilgis I 46 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329924 47,5
EAN / GTIN 2050001075062
Gamintojo numeris SK52BZIR47,5

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.
Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės − pagal užsakymą.
Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį