Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais 19,5 mm

Prekės Nr.: 329914 19,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užspaudimo ⌀ 19,5 mm
    Laikiklis SK 42
    Užspaudimo ribos 11 mm - 42 mm
    Užveržimo plokštuma su skersiniais ir išilginiais grioveliais
    Kietis 60 HR
    Profilis apvali
    Ilgis I 47 mm
    Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 329914 19,5
    EAN / GTIN 2050001073822
    Gamintojo numeris SK42BZIR19,5

    Aprašymas

    Modelis:

    Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.
    Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

    Paskirtis:

    Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

    Pastaba:

    Specialaus užspaudimo profilio įvorės − pagal užsakymą.
    Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį