Užspaudimo įvorė lygi, SK 42, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm): 30mm

Prekės Nr.: 329910 30
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm) (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ 30 mm
Laikiklis SK 42
Užspaudimo ribos 3 mm - 7,5 mm
Užveržimo plokštuma lygus
Kietis 60 HR
Profilis apvali
Ilgis I 42 mm
Modelis sutrumpintas stiebas
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329910 30
EAN / GTIN 2050001071255
Gamintojo numeris SK42BZIGR30,0

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.
Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės − pagal užsakymą.
Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį