Užspaudimo įtaisas MANOK 42

Prekės Nr.: 329810 42
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo įvorė (SK) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklio dydis 42
Svoris 15 kg
Užspaudimo ribos 4 mm - 42 mm
Atkartojimo tikslumas 0,01 mm
maksimali užspaudimo jėga 80 kN
Atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių 184 mm
Kiaurymių apskritimo ⌀ 120 mm
Ilgis L 214 mm
Plotis B 159 mm
Aukštis H 124 mm
Rakto dydis 17 mm
Galvos ⌀ 80 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įtaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329810 42
EAN / GTIN 2050001922472
Gamintojo numeris 1201/0007

Aprašymas

Modelis:

Stacionarus masyvus užspaudimo įtaisas iš ketaus. Didelė užspaudimo jėga, tikslumas ir standumas.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Tiekiama:

Su užveržimo raktu.

Pastaba:

Tinkamas užspaudimo įvores žr. Nr. 329910329946.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį