{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 6341 | |
Užspaudimo ⌀ | 18 mm | |
Tipas | 355 E | |
F | 20 mm | |
K | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 123 mm | |
Atraminis sriegis G | S20×2 mm | |
Kampas α | 17,5 laipsniai | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 329705 18 | |
EAN / GTIN | 4062406104665 | |
Gamintojo numeris | 329705 18 |