Pastovus pusinis centras su kietlydinio viršūne 3

Prekės Nr.: 323800 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis 3
Išorinis ⌀ D 24,1 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Kietlydinio ⌀ H 11 mm
Plokštumos ilgis L1 38 mm
Atstumas tarp plokštumos ir viršūnės b 3 mm
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 323800 3
EAN / GTIN 4045197296733
Gamintojo numeris 323800 3

Aprašymas

Modelis:

Viršūnės kampas 60°, nušlifuotas paviršius.
Pusinis centras su giliai įleista kietlydinio viršūne. Naudojant šį atraminį centrą, tekinimo peilį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus.
Kietlydininės centrų viršūnės yra su ženklinimo grioveliu, kuris parodo maksimalią galandimo ribą.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Standartas:

DIN 806

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį