Veržlė, Tipas: M27

Prekės Nr.: 323230 M27
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Filetage M27×1,5
Largeur 17,5 mm
Ouverture de clé 41
Produktart Mutter
Type M27
Pour CM 3

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 323230 M27
EAN / GTIN 4045197883292
Gamintojo numeris 323230 M27

Aprašymas

Exécution:

Dimensions suivant DIN 807.

Utilisation:

Pour dégager les outils avec filetage d'extraction. Spécialement pour machines CNC sans fourreaux à trou traversant.

Adapté(s) pour:

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį