{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK5 | |
Korpuso ⌀ D | 95 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 160,5 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 15 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 40 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,01 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 1 600 kg | |
maksimali ašinė užspaudimo jėga | 1 500 daN | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 321750 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017150 | |
Gamintojo numeris | 060906 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Besisukantis tekinimo centras su slėgio indikatoriumi 5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 448,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
1 096,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 1 600 | 800 |
Korpuso ⌀ D | 95 | 96 |
maksimalus radialinis mušimas | 0,01 | 0,01 |
Morzės kūgis | MK5 | MK5 |
Darbinės dalies ilgis B | 160,5 | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 15 | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |