Besisukantis tekinimo centras su slėgio indikatoriumi 3

Prekės Nr.: 321750 3
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK3
Korpuso ⌀ D 64 mm
Darbinės dalies ilgis B 105 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 11 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A 25 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,01 mm
tekinamo ruošinio masė 400 kg
maksimali ašinė užspaudimo jėga 550 daN
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 321750 3
EAN / GTIN 4019208017112
Gamintojo numeris 060798

Aprašymas

Modelis:

  • Nustatomas slėgis (tvirtinimo jėga) matomas manometro langelyje daN.
  • Centras, atremtas diskinėmis spyruoklėmis, turi didelę spyruoklės eigą.
  • Trumpa, tvirta konstrukcija su išilgine ašimi. Centravimo viršūnė grūdinta ir tiksliai šlifuota.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina maksimalų tikslumą.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų, sutepti ritininiai guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.

Viršūnės kampas 60°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visur, kur užspaudimo jėga turi būti išlaikyta tam tikrose ribose, kad ruošinys nebūtų deformuotas, bet užspaustas tinkama jėga.
  • Gali būti naudojamas kaip atraminis centras kartu su varančiaisiais įtaisais Nr. 327451327541, nes varomąsias galvutes reikia įspausti į ruošinį.
  • Ruošinių tekinimui, kurie, išsiskiriant šilumai apdirbimo metu, pailgėja.
  • Ilgų ir plonų ruošinių tvirtinimui, apsisaugant nuo jų išlinkimo.
  • Sunkių ruošinių tvirtinimui, kai reikia kontroliuoti užspaudimo jėgą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį