Besisukantis tekinimo centras precizinis modelis Viršūnės kampas 60° / 30°. 3

Prekės Nr.: 320900 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK3
Korpuso ⌀ D 32,5 mm
Darbinės dalies ilgis B 45 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 12 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A 28 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,003 mm
tekinamo ruošinio masė 320 kg
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320900 3
EAN / GTIN 2050001716880
Gamintojo numeris 3WPL30

Aprašymas

Modelis:

  • Itin nedidelio skersmens korpusas ir mažas radialinis mušimas.
  • Tiksliais adatiniais ir atraminiais guoliais nuokrypis sumažinamas iki 0,003 mm, nors korpuso ⌀ labai nedidelis.
  • Kūgis ir nuožulnios dalys yra iš grūdintojo guolių plieno (61 − 63 pagal Rokvelį).

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Tekinimo ir šlifavimo darbams, kuriems reikalingas mažas korpuso ⌀ ir didelis tikslumas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Besisukantis tekinimo centras precizinis modelis Viršūnės kampas 60° / 30°. 3

Besisukantis tekinimo centras precizinis modelis Viršūnės kampas 60° / 30°. 3

reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
471,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
916,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
882,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
1 144,00 €
tekinamo ruošinio masė 320 500 600 300
Korpuso ⌀ D 32,5 52 52 52
maksimalus radialinis mušimas 0,003 0,003 0,003 0,003
Morzės kūgis MK3 MK3 MK3 MK3
Darbinės dalies ilgis B 45 104 94 94
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 12 8 25
Produkto rūšis Centravimo smaigalys Centravimo smaigalys Centravimo smaigalys Centravimo smaigalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį