{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK3 | |
Korpuso ⌀ D | 60 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 300 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 300 kg | |
Ilgis 1 | 50 mm | |
L2 | 12 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 14 mm | |
Koto ⌀ D2 | 24 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | K14 | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320659 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774354 | |
Gamintojo numeris | 320659 3 |