{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK5 | |
Korpuso ⌀ D | 58 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 104 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 30 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,01 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 1 600 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320650 5 | |
EAN / GTIN | 4019208000183 | |
Gamintojo numeris | 005490 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Besisukantis tekinimo centras 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
437,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
1 096,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 1 600 kg | 800 kg |
Korpuso ⌀ D | 58 mm | 96 mm |
maksimalus radialinis mušimas | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morzės kūgis | MK5 | MK5 |
Darbinės dalies ilgis B | 104 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 30 mm | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |