Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams 3

Prekės Nr.: 320629 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis ⌀ D 32 mm
    Koto ⌀ d 18 mm
    Naudingasis ilgis L1 40 mm
    Smailas kampas 60 laipsniai
    Atitinka spalvinį žymėjimą K18
    Rakto dydis 27 mm
    Produkto rūšis Centravimo smaigalys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 320629 3
    EAN / GTIN 4045197774620
    Gamintojo numeris 320629 3

    Aprašymas

    Modelis:

    • Skirtingos geometrijos antgaliai, tinkantys tam pačiam laikikliui.
    • Visas grūdintas ir šlifuotas.
    • Greitas ir ekonomiškas susidėvėjusių antgalių pakeitimas.

    Tinka:

    Besisukantis tekinimo staklių centras Nr. 320617 dyd. 32, 40, 50/3; Nr. 320659 dyd. 4; Nr. 321265 dyd. 5; Nr. 321335 dyd. 4.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį