Besisukantys tekinimo staklių centrai keičiamiems antgaliams VDI40

Prekės Nr.: 320617 VDI40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis VDI 40
Korpuso ⌀ D 44 mm
Koto ⌀ D1 12 mm
⌀ d 40 mm
tekinamo ruošinio masė 300 kg
Bendras ilgis L 123 mm
Naudingasis ilgis L1 60 mm
Spyruoklės eiga 3 mm
maksimalus sūkių skaičius 3 000 min-1
Radialinis mušimas 0,01 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą K12
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320617 VDI40
EAN / GTIN 4045197947932

Aprašymas

Modelis:

  • Modelis su spyruoklėmis, apdirbimo metu kompensuojamas ašinis ilgis.
  • Visas grūdintas ir šlifuotas. Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Specialus sandariklis neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320625.

Pastaba:

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį