{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | 3-briaunis kotas | |
Korpuso ⌀ D | 74 mm | |
Koto ⌀ D1 | 18 mm | |
⌀ d | 50 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 700 kg | |
Bendras ilgis L | 165 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 95 mm | |
Spyruoklės eiga | 4 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
Radialinis mušimas | 0,01 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | K18 | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320617 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406573157 | |
Gamintojo numeris | 320617 50/3 |