{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | Koto ⌀ 20 mm | |
Korpuso ⌀ D | 44 mm | |
Koto ⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 300 kg | |
Bendras ilgis L | 118 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 51 mm | |
Spyruoklės eiga | 3 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | |
Radialinis mušimas | 0,01 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | K12 | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320617 20 | |
EAN / GTIN | 4045197773630 | |
Gamintojo numeris | 320617 20 |