{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | Koto ⌀ 20 mm | |
Korpuso ⌀ D | 40 mm | |
Koto ⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 200 kg | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 41 mm | |
Spyruoklės eiga | 2,4 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
Radialinis mušimas | 0,01 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | K12 | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320615 20 | |
EAN / GTIN | 4045197773623 | |
Gamintojo numeris | 320615 20 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |