{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 63 mm | |
Plokštelės dydis | 16HP | |
Laikiklis | PSC | |
Paskirtis | kairin. | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 65 mm | |
atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 45 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 16E.. | |
Koto rūšis | Tuščiaviduris kūginis kotas | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 320416 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002063099 | |
Gamintojo numeris | TOP52GR39,5 |