{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 63 mm | |
Plokštelės dydis | 15 | |
Laikiklis | PSC | |
Paskirtis | dešininis | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 180 mm | |
Darbinis ilgis IN | 158 mm | |
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min | 50 mm | |
atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1506.. | |
Atsarginė dalis | P05 | |
Reguliuojamas kampas κ | 107,5 laipsniai | |
Produkto rūšis | Ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 320405 63/15-180 | |
EAN / GTIN | 2050001715791 | |
Gamintojo numeris | PS6.PDF.RQC.180 |