Ištekinimo peilio laikiklis kairinis 40/12-110 mm

Prekės Nr.: 320391 40/12-110
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 40 mm
Plokštelės dydis 12
Laikiklis PSC
Paskirtis kairinis
Laikiklio norma ISO 26623-1
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 110 mm
Darbinis ilgis IN 90 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 40 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1204..
Atsarginė dalis P01
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Produkto rūšis Ištekinimo peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320391 40/12-110
EAN / GTIN 2050001714848
Gamintojo numeris PS4.PCD.LLB.110

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį