{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 50 mm | |
Plokštelės dydis | 16 | |
Laikiklis | PSC | |
Paskirtis | dešininis | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm | |
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min | 63 mm | |
atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 35 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1604.. | |
Atsarginė dalis | S07 | |
Bendras ilgis | 90 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 320350 50/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002039971 | |
Gamintojo numeris | PS5.KVF.RPA.060-HP |