{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 40 mm | |
Plokštelės dydis | 11 | |
Laikiklis | PSC | |
Paskirtis | dešininis | |
Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min | 50 mm | |
atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3 | |
Atsarginė dalis | S05 | |
Bendras ilgis | 74 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 320340 40/11HP | |
EAN / GTIN | 2050002039933 | |
Gamintojo numeris | PS4.KDB.RHA.050-HP |