Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis 63/16HP mm

Prekės Nr.: 320315 63/16HP
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ 63 mm
    Plokštelės dydis 16
    Laikiklis PSC
    Paskirtis dešininis
    Laikiklio norma ISO 26623-1
    Vidinis aušinimas taip
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 65 mm
    Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 80 mm
    atstumas tarp ašies ir viršūnės f 45 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1606..
    Atsarginė dalis P02
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 320315 63/16HP
    EAN / GTIN 2050001772626
    Gamintojo numeris PS6.PCE.RLA.065-HP

    Aprašymas

    Pastaba:

    Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
    PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį