PSC tekinimo laikiklis, dešininis, keičiamoms plokštelėms WN.., Koto ⌀ / plokštelių dydis: 50/08HPmm

Prekės Nr.: 320305 50/08HP
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 50 mm
Plokštelės dydis 08HP
Laikiklis PSC
Paskirtis dešininė
Laikiklio norma ISO 26623-1
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 63 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f 35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0804..
Atsarginė dalis P04
Bendras ilgis 90 mm
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320305 50/08HP
EAN / GTIN 2050002039742
Gamintojo numeris PS5.PWE.RLA.060-HP

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį