{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 40 mm | |
Plokštelės dydis | 16HP | |
Laikiklis | HSK-T | |
Paskirtis | dešininis | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 16E.. | |
Koto rūšis | Tuščiaviduris kūginis kotas | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 320115 40/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002062979 | |
Gamintojo numeris | TOP52GR33,5 |