Bazinis laikiklis 63/32-125 mm

Prekės Nr.: 320102 63/32-125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / ⌀ D − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 63 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 125 mm
⌀ D 32 mm
Laikiklis HSK-T
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320102 63/32-125
EAN / GTIN 2050001772701
Gamintojo numeris HA6.WK2.032.125

Aprašymas

Modelis:

  • Efektyviems tekinimo darbams.
  • Kairiniam ir dešininiam tekinimui.

Paskirtis:

Keičiamoms pjovimo galvutėms tvirtinti.

Pastaba:

Tinkamos atsarginės galvutės Nr. 264826264827.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį