Bazinis laikiklis, HSK-T, Koto ⌀ / ⌀ D − A matmuo: 40/25-90mm

Prekės Nr.: 320102 40/25-90
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / ⌀ D − A matmuo (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 90 mm
⌀ D 25 mm
Laikiklis HSK-T
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320102 40/25-90
Kopijuoti
EAN / GTIN 2050001773050
Kopijuoti
Gamintojo numeris HA4.WK3.025.090
Kopijuoti

Aprašymas

Modelis:

  • Efektyviems tekinimo darbams.
  • Kairiniam ir dešininiam tekinimui.

Paskirtis:

Keičiamoms pjovimo galvutėms tvirtinti.

Pastaba:

Tinkamos atsarginės galvutės Nr. 264826264827.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį